長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズ5L 注文コード18895339 品番7335-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・サイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

・エコマーク認定商品
・持続可能な未来と安全のために制電糸再生ポリエステルを使用
・豊富なカラーバリエーションにより様々なコーポレートカラーに対応
・付属が表面に出ていないスクラッチガード仕様
・JIS T8118規格適合商品
・ユニフォームとしての見栄えと清潔さを表現する衿ボタンダウン
・胸ポケット:間口12cm, 深さ15cm
・パンツアウトしても見栄えの良い裾配色(ホワイトは移染の恐れがあるため単色仕様)
・吸汗速乾素材

レッド サイズ5L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル 100% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)67 着丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする