画像準備中

両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18896072 品番 31317
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。

寸法(mm)17×19 全長(mm)225 幅(mm)メガネ部34.5、39 厚さ(mm)メガネ部6.4、7 二面幅(mm)17×19 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18896158
2017-05-22
用途:
メンテナンス
松田機工 様 (建設業・工事業)

悪いところは無いです。よく出来ていると思います。が、わざわざ指名買いするほどでも無いかな?

対象商品:
18896142
2016-12-12
用途:
オートバイの整備

スパナというものの性質上、重整備に使うものではないので
価格と性能という意味では大変優れたメーカーです。

メッキの仕上げも綺麗で、初心者やサンデーメカニックにも
「持つ喜び」が感じられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする