超ロングメガネレンチ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18896447 品番 33334
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ

形状ストレート 寸法(mm)16×18 全長(mm)410 幅(mm)メガネ部24.5、27.0 厚さ(mm)メガネ部12.5、14.5 質量(g)280 対辺寸法(mm)16×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63536893
2021-10-08
用途:
車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもお安く買えたので満足してます。長めなのでトルクが掛けやすいです

対象商品:
18896413
2019-03-02
用途:
自動車のファンベルト交換
サービス業

オートテンショナープーリーをフリーにする際、使い勝手が良かった。また、メッキの品質も良く、汚れても掃除が楽である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする