曜日別特売
SV-20 PVCボールバルブネジ式 報商製作所 18896617

PVCボールバルブネジ式

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ20A
内容量1個注文コード18896617品番SV-20
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

軽量コンパクト

用途農業用水に最適材質PVC質量(kg)0.11サイズ20A圧力0.5ハンドルタイプ蝶ハンドル
注意
※屋内配管使用禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896626
2025-09-01
用途: エンジン式の汲み上げ散水ポンプ(工進)用
有限会社 ストラトゲイト

吸水ホースとポンプの間にチーズをかまして吸水ホース内に呼び水を充填するための注ぎ口として使用しています。金属製のボールバルブと違いコックが小さいため取り付けやすく操作もしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする