報商製作所
報商製作所の バルブ
報商製作所の ボールバルブ
PVCボールバルブネジ式
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18896660
品番
SV-20
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
軽量コンパクト
用途
農業用水に最適
材質
PVC
質量(kg)
0.6
サイズ
50A
圧力
0.5
ハンドルタイプ
蝶ハンドル
注意
※屋内配管使用禁止
商品豆知識
配管工事を支える補助部材