オイルドレインパン

(13件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18898915 品番 47031
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(L)8 温度範囲(℃)‐40〜85 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×145×390 使用可能液体オイル、ガソリン等 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
非常用発電機 エンジンオイル交換に使用
有限会社エールサービス 様

思っていたより使いやすいです。ありがとうございました。

2023-11-05
用途:
トラクター、ダンプなどの作業機
若草畜産有限会社 様

今まで小さいタライなどを使ってましたが、機器が大型なのでオイルを溢れさせてをしまうなどで困っていましたが、これは容量があってこれからのオイル交換に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
18898906
2022-11-01
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上に大きくて、受け皿として余裕があり満足してます。
大きいから、パーツの洗浄の作業にも重宝しそうです。二個買いました。大満足!

対象商品:
18898906
2022-01-21
用途:
ハマーH2のオイル交換
walea 様

大きいのを購入して正解でした。
10リットルのポリタンクを壁の所に置きオイルドレンパンの出口の部分をポリタンクの入口に差込み壁に縦とき、灯油で拭けば綺麗になりオイル交換する道具箱として使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
18898906
2021-01-26
用途:
ハイエースオイル交換
竹花建装 様 (建設業・工事業)

いつも 勢い良く出て来てOBしがちなオイル交換も 楽々出来ました
廃油も移し替えるのも 返しがあって楽々でした

1人が参考にしています
対象商品:
18898906
2019-11-28
用途:
車のメンテナンス
株式会社石原土建 様 (建設業・工事業)

使いやすくとても良い品だと思います
次の機会もよろしくお願いいたします。

対象商品:
18898906
2017-09-03
用途:
オイル交換
TMF株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はこちらの商品より一回り小さい物を使用しておりましたが、こちらの方が容量も多くて大変使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18898906
2020-11-23
用途:
車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

乗用車のオイル交換用に購入したが、ちょっと大きすぎた。大は小を兼ねるので使っていきますわ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする