47100 バキューム燃圧テスター SIGNET(シグネット) 18898933

バキューム燃圧テスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18898933 品番47100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
質量(kg)0.5 測定範囲バキューム(正圧)0〜10psi ホース長さ(m)900mm 計測範囲燃圧(負圧)0〜70cmhg 標準アタッチメント(mm)10・14・18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする