曜日別特売
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171

MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171
MM-700192 包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 18899171

包丁スタンド 食洗機対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18899171
品番
MM-700192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

置き場に困る包丁をスマートに収納できる、コンパクトな包丁スタンド
オールステンレスでサビに強く、食洗機対応
包丁刃渡り/約12~20cm対応(2本まで)
横入れ構造で出し入れ簡単、包丁は左右から出し入れ可能
かさばらない丸みを帯びたシンプルなフォルム
包丁の刃を見せずに収納できるので、安心感のある見た目
クッションチューブ付きで包丁の刃が傷つかない、テコの原理を利用した設計
引っ掛けリング付きで使い終わったら吊るして収納
そのまま食洗機で丸洗いできてお手入れ簡単

用途
水切り 包丁スタンド ステンレス 包丁 スタンド 収納 横置き 包丁差し 包丁立て ナイフスタンド 包丁ホルダー 食洗機対応 水切り 日本製
材質
本体: 18-8ステンレス、クッション材: シリコーンゴム
質量(kg)
0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.4×4.8×8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする