レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18899189 品番 AB-170018S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

食洗機対応可能でお手入れ簡単
シンクやIHコンロのガラストップを傷つけにくい樹脂製の油跳ねガード
使用中や設置時の金属音がないのでストレスなく扱いやすい
設計6枚パネルなので細かく形を変えてガード可能
接地面には、IHのガラストップを傷つけにくいシリコンキャップ付き
コンパクトに折りたたんで隙間に収納可能

用途レンジガード 隙間が少ない 軽量 折りたたみ 6面 食洗機対応 IH専用 コンパクト スリム 油はねガード カバー コンロ周り 油汚れ 防止 キッチン 材質本体: ナイロン、連結部: シリコーンゴム 質量(kg)0.81 ベージュ 耐熱温度(℃)本体=100、連結部=200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)広げた際:30.6×72.5×1、閉じた際:30.6×12×3.8
注意
※本品はビルトイン・IHコンロ専用商品です。ガス火・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーターのコンロではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする