ASW-HW45YNT-100 破れにくい手提げ袋 オルディ 18899338 ASW-HW45YNT-100 破れにくい手提げ袋 オルディ 18899338 ASW-HW45YNT-100 破れにくい手提げ袋 オルディ 18899338 ASW-HW45YNT-100 破れにくい手提げ袋 オルディ 18899338 ASW-HW45YNT-100 破れにくい手提げ袋 オルディ 18899338

破れにくい手提げ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18899338 品番 ASW-HW45YNT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。薄肉化により資源を削減。特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。特許取得商品(特許 第7284846号)。マチ付き・ブロックタイプで吊り下げて使用可能。

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)厚さ0.015×450(320+130)×長さ530 乳白 サイズ2L サイズ(号)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18899295
2025-11-10
用途:
テイクアウトの袋
飲食業

万能です。
テイクアウトした商品ののロゴが少し見えるのも宣伝となるので良いです。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする