曜日別特売
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478

38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478
38430 チャイルドシート elevate R129 Joie 18899478

チャイルドシート elevate R129

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台シーストーム適合年齢(歳)15か月以上(目安として12歳頃まで)注文コード18899478品番38430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。

用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン質量(kg)5.3シーストーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5~78.5適応身長(cm)76~150適応体重(kg)9~36適合年齢(歳)15か月以上(目安として12歳頃まで)
注意
※ハーネスモードからブースターモードへの切替は一回のみ可能。ブースターモードからハーネスモードへ戻しての利用は安全基準上行うことができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする