用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト
付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書
質量(g)530
タイプセル:単結晶シリコン
定格出力(W)24
充電時間最短約1.5時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)
変換効率(%)25.3
防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)74.6×25×0.5、(折りたたみ時)25×15.3×3.5
出力ポートUSB-A(5V/3A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/4.8A