用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト
付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書、収納用ゴムバンド
質量(g)375
タイプセル:単結晶シリコン
定格出力(W)25
変換効率(%)25.3
防塵防水性能IP68(接続ボックス除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)46×32.6×0.5、(折りたたみ時)11.8×16.3×3.5
出力ポートUSB-A(5V/2.4A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/4A