画像準備中

スプリングキャスター 自在車

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18899907 品番AWHS-SP 150A
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク
走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献
路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現
病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適
最大荷重 : 145〜 190kg

用途
医療機器の足まわり
機密部品の搬送
構内用牽引車
車輪径(Φmm)150 車輪高速ダンゴム 取付穴径d(mm)11 取付座厚さt(mm)4.5 ストロークS(mm)18 自重(kg)3.7 取付座T1×T2(mm)126×126 寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90 最大荷重(kg)145 偏心(mm)48 車輪取付高さH1(mm)200 タイヤ幅R(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする