LEDスポットライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18900927 品番96092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

電球に高輝度LEDを使用し、最大300ルーメンの明るさで照らすことができるスポットライト。
遠くまでしっかりと光が届くため、広いエリアを照ら施設警備に効果的。
防塵・防滴仕様6級を取得しているため、雨の中でも使用可能です。また、水に浮く構造の為、水の近くでの作業や災害時にも活躍します。

電池単三×3 (電池なし) 電球の種類LED 特殊用途耐水 全光束(Lm)HIGHモード:300/LOWモード:150/FLASHモード:300 連続使用時間HIGHモード・5時間/LOWモード・8時間/FLASHモード・12時間 光源高輝度チップタイプ白色LED 連続点灯時間HIGHモード:5時間/LOWモード:8時間/FLASHモード:12時間 防塵・防滴6級 耐水性耐水タイプ 光束(Lm)HIGHモード・300ルーメン/LOWモード・150ルーメン/FLASHモード・300ルーメン 明るさHIGHモード・300ルーメン/LOWモード・150ルーメン/FLASHモード・300ルーメン 照射距離(m)約350
注意
※乾電池は付属していません。別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-23
用途:
夜間船舶作業時
運輸・通信業

点滅信号が邪魔、船舶の信号は点滅信号だけではないので任意の信号ができると良い。購入後1年ほどでプラスチック電灯外部にベトつきが発生するので汚なくなる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
18900927
2018-06-09
用途:
懐中電灯代わり

超強力なLEDに加え、スイッチがガングリップタイプなので使いやすさはピカいちです。おまけに自立スタンドもついているし、水に浮くと来たもんだ。もしかして軍事物資ですか?それはさておき、前述した通り、超強力なので怪談話をするとき、あごの下から当てるのはやめた方がよさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
18900927
2018-05-14
用途:
船舶間信号
運輸・通信業

点灯スイッチON OFFが順次点灯種類が切り替わるので不便、点灯消灯がその照明種類のみでできればと思う、照明種類の切り替えを別スイッチにしてほしい。(船舶間信号に使用したいと思い購入したが、モールス信号が発光できない、スイッチを押すたびに点灯種類が変わる為)

3人が参考にしています
対象商品:
18900927
2018-04-18
用途:
屋内外で暗い場所や夜間に照明が必要な際に使用
オフィスねこの手 様

価格の割には思ったほど光源は弱いと感じた。持ち手のハンドル部分があるこのハンディライトなら他のスリムな形状のライトより光源や明るさが強くなければ価格に対してのメリットはさほど無いと感じ、残念なためやや不満とした。防水構造は雨天時に雨を気にせず使える点は良いとは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする