SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
多機能プライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901602
品番
131-7
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
200
奥行(mm)
40
質量(g)
415