SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁T形ハンドル
絶縁T型ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18903325
品番
E41238
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
差込角(sq.)
3/8インチ
全長(mm)
200
ハンドル幅(mm)
140
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼