絶縁ソケット 6角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18903474 品番E41617
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8 寸法(mm)17 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)44 外径(Φmm)26.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする