※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径3/8
ボディサイズ40
ねじの種類NPT
注文コード18903870
品番AMJ40-N03-R-D
 
参考基準価格(税別)¥8,580
販売価格(税込)
¥8,494
販売価格(税別)
 
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など432種類から選べます
他の種類を見る
 
真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°