画像準備中

Pstand for Galaxy S25 [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18907169 品番X00FX2301
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

壊れにくいスタンド、1.5倍強力なマグネット、スリムで快適なグリップ感を実現したケースです。
多機能で頑丈なMagSafe内蔵スタンド:横置きや縦置きをサポート(30,000回以上の開閉テストをクリア)。
超強力マグネット:18Nの磁力でしっかりと固定。MagSafeアクセサリーに完全対応。
指紋防止&傷防止:柔らかくシルクのような手触りと、肌に優しいソフトなシリコンエッジバンパーを採用。
軍用規格の落下保護:8フィート(約2.4m)の高さからの落下にも耐えられる設計。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 材質TPU、PC、PMMA Black 機種Samsung Galaxy S25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする