360°ゼンマイ式回転可能なスタンドであらゆる角度に対応可能なケースです。 TORRAS特許取得済みデザイン/外観 10フィート落下防止性能:エッジ部分の優れた保護設計。 強力な磁力:内蔵された高性能ネオジム磁石により、安定したワイヤレス充電が可能。 無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°〜85°の水平角度、0°〜85°の垂直角度で支えられる。 シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり。 MagSafeアクセサリに対応