商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
シンプル遮光折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
18909269
品番
TU-0001-009
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。
遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】550
色
ブラック
色(本体)
ブラック
折りたたみ寸法(mm)
約235