商品画像

TU-0001-041 シンプル遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909287 TU-0001-041 シンプル遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909287 TU-0001-041 シンプル遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909287 TU-0001-041 シンプル遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909287 TU-0001-041 シンプル遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909287

シンプル遮光折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18909287 品番 TU-0001-041
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。
遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】550 スモークブルー 色(本体)スモークブルー 折りたたみ寸法(mm)約235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする