商品画像

TU-0003-044 5段遮光コンパクト折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909339 TU-0003-044 5段遮光コンパクト折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909339 TU-0003-044 5段遮光コンパクト折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909339 TU-0003-044 5段遮光コンパクト折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909339 TU-0003-044 5段遮光コンパクト折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909339 TU-0003-044 5段遮光コンパクト折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909339

5段遮光コンパクト折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18909339 品番 TU-0003-044
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトで持ち歩きに便利な遮光折りたたみ傘です。
傘を畳んだ際には、約160mmとスマホのようなサイズ感で小さなバッグでも邪魔になりません。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
またハンドル・ストラップ・石突部分が、本体パネルにあわせたカラーで統一感があり おしゃれな印象です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】490 ミルキーホワイト 色(本体)ミルキーホワイト 折りたたみ寸法(mm)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする