商品画像

TU-0006-009 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909357 TU-0006-009 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909357 TU-0006-009 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909357 TU-0006-009 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909357

大判遮光折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18909357 品番 TU-0006-009
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大判でしっかり日よけができる遮光折りたたみ傘です。
大判かつ遮光100%なので、日よけ効果が高く夏の猛暑対策にもぴったりです。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
また従来の傘だと小さく感じていた、男性の方にも日よけ対策傘としておすすめです。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、スチール、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】600 ブラック 色(本体)ブラック 折りたたみ寸法(mm)約260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする