商品画像

TU-0006-044 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909366 TU-0006-044 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909366 TU-0006-044 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909366 TU-0006-044 大判遮光折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909366

大判遮光折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18909366 品番 TU-0006-044
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大判でしっかり日よけができる遮光折りたたみ傘です。
大判かつ遮光100%なので、日よけ効果が高く夏の猛暑対策にもぴったりです。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
また従来の傘だと小さく感じていた、男性の方にも日よけ対策傘としておすすめです。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、スチール、グラスファイバー 他 寸法(mm)【親骨】600 ミルキーホワイト 色(本体)ミルキーホワイト 折りたたみ寸法(mm)約260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする