商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
スタンダードUV折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
18909391
品番
TS-1283-009
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シンプルな見た目は男性にも女性にも最適!晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用UVカット折りたたみ傘。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】530
色
ブラック
色(本体)
ブラック
折りたたみ寸法(mm)
約235