商品画像

TS-1406-006 ハンガーグリップUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909409 TS-1406-006 ハンガーグリップUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909409 TS-1406-006 ハンガーグリップUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909409 TS-1406-006 ハンガーグリップUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909409

ハンガーグリップUV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18909409 品番 TS-1406-006
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

柄の部分をクルっと回すとハンガーになり、机等にひっかけておくことができます。
傘の置き場に困らない、雨の日もスマートな嬉しい折りたたみ傘。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
ネイルガード付きで女性でも安心してご使用いただけます。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】550 ネイビー 色(本体)ネイビー 折りたたみ寸法(mm)約270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする