商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
深張UV折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
18909445
品番
TS-1185-030
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
体をすっぽりと包む深堀フォルムでUVカット!
ドーム型のシルエットが美しい、晴雨兼用折りたたみ傘です。
傘を開く際にはネイルガードボタンが付いているので、安心して使えます。
材質
ポリエステル、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】530
色
ピンク
色(本体)
ピンク
折りたたみ寸法(mm)
約250