使用例
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
耐風UV折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
18909461
品番
TS-1273-006
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
材質
ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他
寸法(mm)
【親骨】555
色
ネイビー
色(本体)
ネイビー
折りたたみ寸法(mm)
約240