商品画像

TS-1390-044 ボトルケースUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909488 TS-1390-044 ボトルケースUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909488 TS-1390-044 ボトルケースUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909488 TS-1390-044 ボトルケースUV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE 18909488

ボトルケースUV折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 18909488 品番 TS-1390-044
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ありそうでなかった折りたたみ傘をボトルに入れて持ち運ぶ発想。
ぬれた傘もスマートに携帯できます。
ボトルケースに入れればバッグの中でも濡れずに持ち運びができます。
UVカット機能も付いていますので、雨の日の紫外線対策にも対応しています。
トートバッグの中に入れて持ち運ぶことも、付属のホルダーを使ってバッグにぶら下げることも出来ます。

材質ケース/ABS、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他 寸法(mm)【親骨】500 ホワイト×ネイビー ケース寸法(mm)Φ54×248 色(本体)ホワイト×ネイビー 折りたたみ寸法(mm)約237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする