商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの オフィスインテリア
MARKLESS STYLEの 傘・傘立て
MARKLESS STYLEの 傘
ベーシック折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
18909506
品番
TS-1389-009
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
お手頃価格だけじゃない、親骨8本のしっかり構造。
ケースはもちろん、傘のパネル部分にも名入れ可能です。
材質
ポリエステル、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】530
色
ブラック
色(本体)
ブラック
折りたたみ寸法(mm)
約240