NP71240 フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) 18911777

 

NP71240 フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) 18911777
NP71240 フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) 18911777
NP71240 フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) 18911777
NP71240 フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) 18911777
NP71240 フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT) 18911777

フットレストバーNEO(ネオ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット型式[GJEFP/GJ2FP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ5FW][KEEFW/KEEAW/KE2FW/KE2AW/KE5FW/KE5AW][BM5FP/BM5AP/BM5FS/BM5AS/BMEFS/BM2FS][DJ3FS/DJ3AS/DJ5FS/DJ5AS]ベースプレート:スピン加工/バー:シルバー(クリアアルマイト)適合車種アテンザ/アテンザワゴン/CX-5/アクセラ/アクセラスポーツ/デミオ注文コード18911777品番NP71240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。

型式
[GJEFP/GJ2FP/GJ5FP/GJEFW/GJ2FW/GJ5FW]
[KEEFW/KEEAW/KE2FW/KE2AW/KE5FW/KE5AW]
[BM5FP/BM5AP/BM5FS/BM5AS/BMEFS/BM2FS]
[DJ3FS/DJ3AS/DJ5FS/DJ5AS]
材質ベースプレート:ステンレス/バー:ジュラルミンベースプレート:スピン加工/バー:シルバー(クリアアルマイト)取付ボルトトルクス(T20)仕様マツダ車はMT/CVT車共通。ホンダ車はAT/CVT車のみ適合適合車種アテンザ/アテンザワゴン/CX-5/アクセラ/アクセラスポーツ/デミオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09380866
2021-10-07
用途: 自動車作業

使いやすいフットレストです、バイク用も似たものがあったような気がします、

対象商品 : 27116005
2019-04-29
用途: HA36SアルトワークスMTに取り付け
サービス業

山道走行時は踏ん張りが効くが一般道や高速道にはバーの位置が近くて高いので窮屈な感じを受ける
取り付けに関しては内装パーツの加工が必要だが素人でも何とかなる範囲です

2が参考にしています
対象商品 : 27116005
2019-01-27
用途: アルトMT用フットレスト
自動車・二輪車・自転車関連業

左足が快適になりました。廉価グレードですがマニュアル車の運転が更に楽しくなります。取付に小加工が必要ですがクルマいじりの楽しさも味わうことができますのでオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 21003657
2019-01-05
用途: カローラフィールダーMTのフットレストとして

窮屈な作業態勢とフロアマットの補強裏地の干渉で、取り付けネジの締め始めに苦労した(特にシフトノブ側のネジ)が、後はすんなりと。
やはり、有るのと無いのとでは左足のリラックス度が違います。
バーの取り付け穴が前後方向に3箇所あるのだけれど(NP71220)
個人的には上下方向に調整可能な方が良かったような気がする。
まぁ、取付面のプレートの好きな位置に穴を開ければ済む話ですけどね。

1が参考にしています
対象商品 : 27116014
2018-04-22
用途: 部品の新規追加
不動産業

走行中の左足置場が確保されました。製品自体は想像していたよりしっかりしている感じで指定位置に問題なく固定できました。元々装備されていないものが手頃な価格で追加できたのは大変よかった。

対象商品 : 27116023
2016-10-15
用途: 設定がないので
建設業・工事業

取り付け自体は簡単ですが説明書の締付けトルクは車両修理書とは大きく異なっていました。
フロアカーペットを切断する車両はメーカー実車取付時採寸の上で型紙にしていただけますとより良いと思います。

対象商品 : 21003675
2016-02-27
用途: 車両用フットレスト(トヨタ車 に装着)
製造業

いいものを購入できました。満足しています。
しっかりした作りで 手順書も明確、作業もはかどりました。
従来(標準)は装着されていないものですが、追加でつけることで 運転時の体も安定します。
メーカはこの手のものは コスト削減対象にするべきではないと思うのですが。
価格面は 元値がそれなりのため 致し方ないかと思います。
昨今、フットレストのない車両が増えています。このような製品がもっと出てくればいいと考えます。

対象商品 : 21003675
2016-02-01
用途: 左足がすごく楽、最高です。
金融・保険業

今までこれ程良いフットレストに出会ったことが無い、しっかり純正のように取り付け出来るし強度もあるでしょう、目茶苦茶な踏ん張りはするつもりは無いので十分な強度だと思いますし、しっかりしています。マットを少しめくって、一部カッターで切って純正ボルトを2本12ミリのメガネとラチェットで外してフットレストバーを自分好みの角度を三段階からどこへつけるかを決めてバーを付けて、ベースを外した純正のボルトとそこへ共締めするだけ、なんとしっかりしているし、角度が好みで三段階のうち自分のベストポジションにバーを取り付けるだけ。取り付けはとても簡単ですし、運転時の左足がとても快適で気持ちいいです。少し値は張りますが満足度でその価格は納得出来ました。お薦めですよ。ほんとに左足が快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする