曜日別特売
JA-704 エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業) 18915155

エアーフィルター(産業機械用)

(106件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個主な適合車種(メーカー)クボタ/ミニ・バックホー (型式)K008(L.H.DH) (エンジン型式)D722-BH、 (メーカー)デンヨー/コンプレッサー (型式)DPS70SSBY (エンジン型式)3TNA68L、 (メーカー)古河機械金属/ミニ・パワーショベル (型式)FX008Ⅱ (エンジン型式)D722-BH、 (メーカー)小松製作所/その他 (型式)KW280 (エンジン型式)3TNA68、 (メーカー)新ダイワ工業/溶接機 (型式)DGT270M-W (エンジン型式)D722、 (メーカー)日立建機/パワ注文コード18915155品番JA-704
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

産業機械用エアーエレメントです。

高さ(mm)165ねじ径47外径(mm)84主な適合車種(メーカー)クボタ/ミニ・バックホー (型式)K008(L.H.DH) (エンジン型式)D722-BH、 (メーカー)デンヨー/コンプレッサー (型式)DPS70SSBY (エンジン型式)3TNA68L、 (メーカー)古河機械金属/ミニ・パワーショベル (型式)FX008Ⅱ (エンジン型式)D722-BH、 (メーカー)小松製作所/その他 (型式)KW280 (エンジン型式)3TNA68、 (メーカー)新ダイワ工業/溶接機 (型式)DGT270M-W (エンジン型式)D722、 (メーカー)日立建機/パワ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: トラクターのエアフィルター用
その他業種

クボタトラクター用として購入。純正品だと高価なので汎用を探してました。ばっちりです。

2が参考にしています
2025-09-23
用途: トラクター用に

当分交換していなかったので、この度交換することにしました。
これで安心して使えます。

対象商品 : 18914884
2024-11-21
用途: CAT902B エアフィルター交換
その他業種

純正品からの交換です。価格は満足ですが純正品と比べて性能面でどうなのかはわかりませんが、エアクリーナーにピッタリと収まっております。

対象商品 : 18915532
2024-04-23
用途: トラクターのエアフィルター交換

三菱トラクターのエアエレメント交換で使用しました。
特に純正品との違いもなく、使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 10289413
2024-04-15
用途: メンテナンス時

クボタトラクター L1-205に使用できました。値段もお手頃です。

対象商品 : 18915155
2024-03-15
用途: エンジンのメンテナンス
有限会社見澤園建設業・工事業

古くて製造されてない機械だったのであきらめかけましたが、汎用でもサイズがあってよかったです。

2024-09-15
用途: 車両メンテナンス
原田機械設計製造業

メーカーに問い合わせしても、不明だったので、サイズで注文しましたがぴったりでOKでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18914927
2023-09-06
用途: クボタコンバインSR-J
農・林・水産業

モノタロで消耗部品が買えるなんていい時代ですよね。
清掃でもいいんですけど新品はプラシーボ効果も高いです。
なおオイルエレメントはトラクター部隊が制圧。(^^)/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする