曜日別特売

ヤマルーブ レッドSC

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(1L×20本)
内容量1ケース(1L×20本)注文コード18915937品番9079332158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。
高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。
2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル

用途
CEH50/D・XCH50専用オイル
ベースオイル鉱物油SAE10W-30適合車CEH50(JOG)/CEH50D(JOG DX)/XCH50(VINO)※2018年以降発売の50CCスクーター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18920555
2019-03-25
用途: オイル交換

信頼のヤマルーブが40から低燃費に30へ移行してますね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする