フューエルエレメント(産業機械用)

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)ボマークジャパン/ハンドガイドローラー (型式)BW61Y.YS(-2) (エンジン型式)NFAD6(E)、 (メーカー)ヤンマー建機/発電機 (型式)NFAD7-EK、 (メーカー)三笠/バイブレーションローラー (型式)MRH600D (エンジン型式)NFAD6、 (メーカー)酒井重工業/振動コンバインドローラー (型式)HV45ST.50ST.60ST No.VHV11.12.17 (エンジン型式)NFAD6-SA、 (メーカー)酒井重工業/振動コンバインドローラー (型式)HV51ST 内径寸法0/9 注文コード18916476 品番JF-714-1
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は主な適合車輌型式・内径寸法など90種類から選べます 他の種類を見る

産業機械用フューエルエレメントです。

高さ(mm)84 内径寸法0/9 外径(mm)29 主な適合車輌型式(産業機械)(メーカー)ボマークジャパン/ハンドガイドローラー (型式)BW61Y.YS(-2) (エンジン型式)NFAD6(E)、 (メーカー)ヤンマー建機/発電機 (型式)NFAD7-EK、 (メーカー)三笠/バイブレーションローラー (型式)MRH600D (エンジン型式)NFAD6、 (メーカー)酒井重工業/振動コンバインドローラー (型式)HV45ST.50ST.60ST No.VHV11.12.17 (エンジン型式)NFAD6-SA、 (メーカー)酒井重工業/振動コンバインドローラー (型式)HV51ST
関連資料:適合表
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
農機の整備

混水の燃料でダメにしてしまったので、新品を購入。
しっかりゴミをろ過してくれてます。

2025-09-23
用途:
トラクター用に

あまり交換することはないのですが、この度交換することにしました。
これで安心して使えます。当分交換必要無しです。

対象商品:
18916528
2025-07-07
用途:
ヤンマー SV08-1A

純正品と比べるとフィルタの色が違うくらいで特に問題取付けでき洩れも有りません。次回も購入したいと思います。

対象商品:
18916022
2025-07-07
用途:
エンジンの整備
農・林・水産業

発注から到着まで、早い対応で助かりました。予定を変更する事なく継続出来て良かったです。

対象商品:
18916528
2024-11-21
用途:
トラクターのフィルター交換
農・林・水産業

フィルターは消耗品です。安価でストックまで揃えました。

対象商品:
18916485
2024-10-07
用途:
トラクターの燃料フィルター
農・林・水産業

タンク鯖で頻繁なフィルタ交換が必要ですが、安くて助かります、純正品に対して遜色無いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
18916528
2024-03-07
用途:
ホイールローダーのエレメントとして使用

燃料フィルターの交換用に購入 型番に合ったものを購入したがサイズも同じで快適です。黒っぽい色からキツネ色になり、黒煙も治まりました。

対象商品:
18916512
2023-11-18
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

安価だったので洗浄ではなく交換しました。
取付上、使用上の問題は無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする