スパイラルタップ ホモ処理

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18917273 品番 HM-M6
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。

呼び寸法M6×1 食付2.0〜3.0P ねじ長さ(mm)19 シャンク径(mm)6 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 用途一般軟鋼用 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)40 突き出しセンタ有無
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
diy,時使用している。

切れ味バッチリ折れること無く使用でき作業時間が短くできた。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-02-10
用途:
自家製装置の製作
製造業

とても切れ味の良いタップでした。食い込みが良く安心して作業が出来ました。

対象商品:
18917273
2025-03-29
用途:
タップたてに
建設業・工事業

鉄には問題ないです。硬い材質にはまだ使ってません。

対象商品:
18917273
2024-01-22
用途:
止まり穴のネジに使用

エンジンオーバーホールで使いました。特に問題ありません。

対象商品:
18917273
2023-04-11
用途:
メクラ穴のねじ切に使用
株式会社ガレージイワホリ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

深いメクラ穴には、スパイラルタップが最適と思います。モノタロウブランドの、ホモ処理タップは、まだ長く使用していませんので、星4個にしました。

対象商品:
18917273
2022-11-22
用途:
塗装後のタップさらえ作業
中川カイロプラクティック院 様 (製造業)

止まり穴用に今回初めて購入しました。屑が上へ出てくる為非常に作業がしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18917246
2022-01-18
用途:
部品加工
株式会社 拓巳 様 (製造業)

M3のストレートでは良く折れておりましたが、思いのほか加工が出来ました。
今後もスパイラル・ホモ処理品の購入で検討を進めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする