スパイラルタップ ロングシャンク

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18919066 品番 100 M5×0.8
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。

呼び寸法M5×0.8 食付2.0〜3.0P ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.8 等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)40 突き出しセンタ有無-
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62904713
2024-05-16
用途:
アルミダイカスト加工
有限会社須佐製作所 様

他社大手メーカーと変わらないぐらいの切れ味です

あとは耐久性をこれから検証したいと思います

ダイカスト加工には問題ないと思います

対象商品:
18919048
2024-07-31
用途:
現場加工作業時
大倉電気株式会社 様 (建設業・工事業)

通常使用している製品の為、特別な意見感想等何時もありません。

対象商品:
18919057
2024-07-31
用途:
現場加工作業時
大倉電気株式会社 様 (建設業・工事業)

通常使用している製品の為、特別な意見感想等何時もありません。

対象商品:
18919075
2024-07-31
用途:
現場加工作業時
大倉電気株式会社 様 (建設業・工事業)

通常使用している製品の為、特別な意見感想等何時もありません。

対象商品:
18919084
2023-08-03
用途:
ネジの切り直し
建設業・工事業

20ヶ所以上使用しましたが折れることなく問題ありませんでした。

対象商品:
18919136
2022-05-31
用途:
現合でのハンドタップ作業時に使用
製造業

厚さ10o程度の部材SS400材に対し、ハンドタップにて現合でのタッピングを行った。
耐久性もよく、使用に問題なかった。
奥まった場所などでの作業に最適だった。

対象商品:
18919084
2023-04-20
用途:
ねじ切り

止まり穴用と書いてあるがこの食付き部では、ごく一般的。わざわざ明記するほどではない。失敗した。

対象商品:
62904713
2019-05-01
用途:
タップを開ける穴の近くに障害物がある時にこの製品を使います。
その他業種

時たまタップを切る穴が遠い場合に、こちらの商品を使用します。
良いかと思います。
これは、製品に関してではありませんが、納期が掛かりすぐです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする