Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の ドアホン
ワイヤレスモニター子機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18919644
品番
VL-W603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用時間(時間)
連続使用時間・外線通話(受話口での通話時):約5、(スピーカーホン):約5
ドアホン通話(スピーカーホン):約2.5
待ち受け時間:約200
取付け方法
充電台に据置
画面サイズ
約2.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
2.4GHz周波数ホッピング方式
通話方式
ハンズフリー方式(タッチ応答)、プレストーク応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183×63×32
周囲温度(℃)
0〜40
用途
ドアホン/電話両用
質量(g)
約210(電池パック含む)
バッテリー
専用ニッケル水素蓄電池(KX-FAN51)
湿度範囲
90%以下(ただし結露しないこと)
バッテリー電圧(V)
DC3.6
通信距離
約100m(親機との見通し距離)
バッテリー容量(mAh)
650
映像表示時間
着信時:約30秒、通話時:約2分、モニター時:約3分