0.92x50 白防炎シートロール モノタロウ 18920423

白防炎シートロール

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18920423 品番0.92x50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

用途
建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
形状ロールタイプ 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約250 シート厚さ(mm)約0.25 認定番号AFE-23-0435 シートサイズ0.92×50m
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18920423 0.92x50 70578113 0.92x50m 防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ 防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ 1巻 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18920432
2018-06-22
用途:
作業場の養生
株式会社ケイテック 様 (建設業・工事業)

なんでもモノタロウですね、と言われますが必要十分の性能、他と比べると安価な価格、
納期の早さ等考えるとほぼ一択です。

対象商品:
18920423
2017-11-13
用途:
交通系サービス機械のメンテナンス時
株式会社ボックス 様 (サービス業)

届いた時は「重いな」と感じましたが、厚さもちょうどよく、扱いやすい商品でした

対象商品:
18920423
2017-04-25
用途:
既設建物、居室内を現場事務所として使用時の床養生
建設業・工事業

床養生材としての強度は十分で扱いやすい。養生テープとの相性も良いので、都度使っていきたいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
18920423
2016-12-25
用途:
パイプラックのカバーなど

表地と裏地でフィルムの剥離安定性が違います。
比較的粘着性が弱い両面テープでも裏地のフィルムは剥がれてしまします。そこを注意して使えばコスパに優れた薄地の柔らかい、光も多少は透過する室内使用の防炎シートとしてはとても勝手が良いと思います。ただし、屋外での過酷条件での使用は難ありと思います。

2017-10-10
用途:
仮設養生

コスパの大変良い商品だと思う
また、購入したいと思います

対象商品:
18920423
2017-01-14
用途:
店舗仮設間仕切の空調養生時
建設業・工事業

大変活躍いたしました。今後、採用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18920423
2017-10-06
用途:
飛散防止
大邦興業株式会社 様

思っていたものよりも薄く感じました。強度があるか少し心配です。

対象商品:
18920423
2016-06-01
用途:
電飾サインの背板

他社製品と比較しても強度等で問題はありません。
丈夫で軽いので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする