- 水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 18924833 - 水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 18924833 - 水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 18924833 - 水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 18924833 - 水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 18924833

水性カラースプレープレミアム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400mL) 注文コード 18924833 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。

用途
鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。
ホワイト 主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 種別水性 タイプつや有 乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9〜1.4、木部:0.5〜1.0 塗回数2回
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
※使用する時は、容器の中の撹拌玉の音がしてから、約30秒間分に振り、よくまぜて下さい。
※塗料を吹きつける時、塗る面と噴出口との間は、20〜30cmの間隔をとって下さい。
※一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2〜3回くらい塗り重ねて下さい。
※使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてから、キャップをして下さい。
※雨天や、気温が5℃以下、湿度が高い日は、塗装を避けて下さい。
※自動車、高級家具、ストーブの高温部などには、使用しないで下さい。

商品説明動画

屋外の部材に最適 カラースプレープレミアム(水性スプレー)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18924928
2023-09-16
用途:
塗装作業時

垂れにく使い易いです。水性ですが被膜がしっかりしてます。もう少し安ければ買いやすいです。

対象商品:
18924973
2020-08-20
用途:
車のシャークアンテナ(プラスチック)への塗装
その他業種

メタリックゴールドだったからか?塗装する面を20cm以下にしないと表面に粒子が残ってしまいます。
20cm以下にすると塗料が垂れやすくなるので、スプレーを素早く動かすことで均一に塗装できました。
下地をグレーかブラックにするとゴールド感が際立ちます。

対象商品:
18924824
2020-01-16
用途:
塗装時
製造業

塗装時には水性と油性と使い分けていますが、まだ1度の使用です、どうでしょう、、、
お値段はお手頃だったので、まぁ満足です^ - ^

対象商品:
18924867
2019-02-04
用途:
看板に塗装しました。

水性で、においもなく、食いつきがよい。 ノズルも詰まることが、なかった。赤色は、日光に、弱いが、1年くらいたつが、今のところ、変わらず。

対象商品:
18924964
2018-12-05
用途:
鉄パイプ塗装剥がれ
医療・福祉・介護関連業

においも特別強く感じず、塗料の渇き、のりもよかった

対象商品:
18924903
2019-01-30
用途:
エアークリーナーケース塗装
株式会社川田商会 協栄自工 様

思ったより明るい青ではなかった。
PC画像と実際では違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする