2.5L オイル処理ボックス モノタロウ 18925418

 

2.5L オイル処理ボックス モノタロウ 18925418 2.5L オイル処理ボックス モノタロウ 18925418 2.5L オイル処理ボックス モノタロウ 18925418 2.5L オイル処理ボックス モノタロウ 18925418

オイル処理ボックス

(1318件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18925418 品番2.5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。
袋の厚みを強化し箱の強度もアップし、より安全に使用できます。

用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 寸法(mm)約200×170×100 吸着量2.5L
注意
※高温のオイルは大変危険ですので、必ず冷めてから作業を行ってください。
※容量を超える量のオイルは入れないでください。
※エンジンから直接オイルを入れないでください。
※オイルは一度オイル受けなどに入れてから処理してください。※使用後の本製品の廃棄は、お住まいの各自治体で定められたゴミ廃棄方法に従ってください。
※袋を閉じる際は結束バンドでしっかり結んでください。結びがゆるいと漏れる恐れがあります。
※オイル処理後は大変重くなります、処理後は蓋をガムテープなどで止め底を持って運んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18925418 2.5L 88565067 - オイル処理ボックス モノタロウ オイル処理ボックス モノタロウ 1個 239 税込263 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1318
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925418
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-11-06
用途:
オイル交換

軽自動車やバイクのオイル交換につかいます。特に問題ありません。

対象商品:
18925427
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
18925436
2022-06-21
用途:
エンジンオイル交換の廃油処理に使用
建設業・工事業

廃油は4L位だが以前使用4.5Lを使用したがキッチンペーパーを足したので小さいように思い6.5L用を購入しました。

対象商品:
18925418
2022-08-26
用途:
メンテ
株式会社丹祥堂 様

販売店で購入するより安価なので、非常に助かります。

対象商品:
18925436
2021-01-25
用途:
オイル交換時 約6.3L

直接ドレンからオイルを受けると、中の吸い取りワタからあふれ出す事があります。最近はオイルトレーに一旦受けてから、満遍なくオイルを吸わせると、後々の処理がスムーズにいくと思います。付属のタイラップでは細くて心許ないので別の150oのタイラップで留めています。安くて良い製品です。

対象商品:
18925418
2020-08-11
用途:
バイクのオイル交換時に使用。

丁度よい大きさなので、問題無く廃油処理に使用出来ました。

対象商品:
18925427
2021-04-27
用途:
金融・保険業

いつも、オイル交換を使ってます。値段が安過ぎる。まだ、注文しますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする