SS-2L スリムステンレスアダプター ロングタイプ TANAX(タナックス)[バイク用品] 18925445 SS-2L スリムステンレスアダプター ロングタイプ TANAX(タナックス)[バイク用品] 18925445

スリムステンレスアダプター ロングタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18925445 品番 SS-2L
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター
スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。
従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。
Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。

ねじ径(mm)ミラー側/10、車体側/10 材質ステンレス 寸法(mm)(H)45×Φ16 本体質量(g)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925445
2018-05-09
用途:
バイクのミラー取付
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのミラー交換にロングアダプターが必要だったため購入、もう少し安ければ・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
18925445
2017-02-15
用途:
補修部品 ミラーの高さ調整
運輸・通信業

スパナで仮止めして メガネレンチでガッチリと締め上げました。
当然ですが多少の傷が付きますので サビが出るかなと思いましたが
現状は特にサビが出る事もなく (2ヶ月の使用)良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする