アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
親子インターホン壁掛型親機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18925525
品番
AT-216
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
消費電力(W)
待受時0.5
最大2
電源タイプ
電源直結式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約410
電源電圧
AC100V 50/60Hz
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
注意
※子機への呼び出しは一斉放送のみ。
※接続できるインターホンはATシリーズのみ。
※卓上での使用はできない。