リレーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18925543 品番ATW-R
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
備考
リレー接点(橙・橙間)
電圧:AC100V、DC24V 電流:1A
電源タイプ電源直結式 用途増設ブザー用 材質難燃性樹脂 形状壁取付型 パールホワイトとテナーグレーのツートーン 質量(g)約300 消費電力(W)待受時0.5 最大2.5 電源電圧AC100V 50/60Hz
注意
※切替スイッチは接続される親機により設定が異なる。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする