アルミパイプハンドル 丸座

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 18925558 品番 AP-434C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。

材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法L(mm)315 寸法P(mm)300 寸法H(mm)32 付属品ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm)15 パイプ径(Φmm)11 サイズ(mm)300 アズワン品番64-5082-99 取手ハンドル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925524
2024-05-04
用途:
取っ手の交換
その他業種

錆びていた取っ手を交換しました。洗面台が新品になりました。

対象商品:
18925542
2023-02-24
用途:
キッチンの引き出しの、破損した取っ手の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

「アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。」とあり、203mmピッチに変更しようと210mmのものを購入しました。しかし、しっかりと接着されていたので、ねじって良いのか真っすぐ引っ張らなければならないのかわからず、分解するのに手間取りました。
無事に装着でき、価格からは想像できないくらい高級感があって、とても良いです。
付属のビスは、10mm厚以上の場所に取り付けるためのものです。
薄板の場合、ビスを切断するか別のビスを用意する必要があります。

5人が参考にしています
対象商品:
18925524
2023-01-31
用途:
戸棚のハンドル取り替え

プラスチックにメッキのハンドルが剥げてきてみすぼらしくなったので交換。長さの合う物で手頃なものが見つからなかったが、これはアルミ製なので剥げないし、チューブカッターで切断して長さを調整できるのでよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
18925524
2020-12-22
用途:
クローゼットの把手に

目的の用途には付属のネジは短く、元々のものを流用して事なきを得ました。そこそこ扉が重いので、様子を見ながら使ってみます。
見た目は想像していたような安っぽさはなく、価格を考えれば満足しています。

対象商品:
18925542
2019-10-25
用途:
古いキャビネットの取手の交換
建設業・工事業

予想通りで満足。樹脂にメッキしていることは承知で注文しましたが、人によっては全て金属だと誤認する人がいるのではないかと思います。

対象商品:
18925524
2019-07-10
用途:
食器棚の交換
医療・福祉・介護関連業

本当は木製のを探してたのですがサイズが見つからず、自分で長さを調整できるとのことで購入しました。パイプを切るのは自分ではやってないので何とも言えませんが、仕上がりをみるとこのお値段で見違えるように立派になったのでとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
18925533
2019-10-04
用途:
収納扉の取手

手にかけやすく扉の開閉がスムーズでシンプルなデザインがグッド。

対象商品:
18925542
2023-05-03
用途:
キッチンの引き出しの、破損した取っ手の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

取っ手を交換し、価格以上の高級感と喜んでいましたが、1カ月で壊れました。樹脂に埋め込んである雌ネジ部がすっぽ抜けました。「こんな形状では抜けるよな」と思いました。力を加えて引っ張る場所には向いていないようです。安価なのには訳がありました。
捨てるのももったいないので、アルミパイプとネジ(M4→M5にサイズアップ)を直接結合させるように改造修理しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする