曜日別特売
AP-559W ビーナス取手 アイワ金属 18925567

AP-559W ビーナス取手 アイワ金属 18925567
AP-559W ビーナス取手 アイワ金属 18925567

ビーナス取手

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)(ビス)77
長さ(mm)90
仕上シルバー
材質亜鉛ダイカスト
内容量1個注文コード18925567品番AP-559W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)90ピッチ(mm)(ビス)77高さ(mm)20付属品ビス(2.4×16mm)幅(mm)11仕上シルバーアズワン品番64-5081-01取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 古い扉の取っ手交換
株式会社アリアケ

価格がリーズナブルで見栄えも良く見劣りもしないので、屋内で負荷があまり掛からない扉には適している。

対象商品 : 18925576
2023-08-13
用途: 製品の修理用
都築工芸

ステンレス製は値段が高いので、こちらのダイキャスト製を購入。
見た目に特にこだわらない場合はこの価格なら良いのではないでしょうか。
想像してたよりしっかりしてそうです。
ただ相手が反っていたり馴染みが悪いと破損しそうなので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 18925567
2022-09-13
用途: キッチンの収納棚に使用

本体はよい。付属のネジが細いからかドライバーでねじ込んだら折れてしまった。少々細すぎではないか。

対象商品 : 18925576
2021-11-20
用途: 建築作業時に使っております。
農・林・水産業

大変便利な商品で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 18925576
2017-08-04
用途: 材料入れ用トレーの取手に

樹脂の部分が無いので丈夫で低温から高温まで使用できるので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 18925576
2017-04-06
用途: 扉の改修
建設業・工事業

シルバーという名前ですが、ブロンズ色でした
注文してから到着まで正味10日かかりました
急ぎの時は、間に合いませんね
ということで☆2つ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする