アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18925594
品番
AP-948G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
180
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
27
高さ(mm)
35
ピッチ(mm)
(ビス)143
アズワン品番
64-5081-09
取手
取手