No.410取手

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18925603 品番 AP-401G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質亜鉛ダイカスト 寸法L(mm)90 寸法P(mm)73 寸法H(mm)24 GB 寸法W(mm)12 付属品ビス(3.0×20mm) 幅(mm)90 高さ(mm)24 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)12 グリップ径(Φmm)7 取手取手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925743
2026-03-19
用途:
ワゴンの引き手

持ち手が太めで握りやすく、正面からびす固定できるのが良い。

対象商品:
18925612
2023-12-22
用途:
引き戸の取っ手として使用

値段の割に商品の見た目も良く、高級感があり満足している。

対象商品:
18925612
2022-08-15
用途:
タオル掛けとして
その他業種

トイレを改装し手洗い器の横にタオル掛けとして使っています。重宝しています。

対象商品:
18925628
2022-08-09
用途:
網戸のリフォーム
製造業

取手が破損して色々探しましたが、見栄え良くリフォームできました。

対象商品:
18925743
2019-07-12
用途:
スライド置き台の引き手(取っ手)に使用

シンプルなデザインで好感が持てました。現物は価格以上にしっかりした作りで満足しています。豪華さはあまり期待しないほうが良いかも知れません。

対象商品:
18925612
2018-08-06
用途:
工場内作業台したの空間を木製平台車で活用するため取っ手をつける目的で。

非鉄金属関係なので、扱う部品等も重量の為、付属のネジ釘ではすぐ取れてしまうと予想されたので、持ち合わせのネジ釘に変更してもらいました。ご参考までに。

対象商品:
18925655
2018-05-31
用途:
店の入り口のサッシに取り付け

値段も安くて、しっかりしていてたいへんよかったです。これはコストパフォーマンス高いです。

対象商品:
18925628
2018-01-27
用途:
洋服ダンスの取手修理(交換)のため
建設業・工事業

取付が簡単、ビスは別途購入皿小ねじを使用。良好です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする