アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
呼出外設スピーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18925647
品番
ICR-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ
電源コード式
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン
質量(g)
約140
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス